曜日別特売
CKG1A63-150YLZ-P4DWZ CK Series(CKG1A63-150YLZ) SMC 37306517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1A63-150YLZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類D-P4DWZ+スイッチ取付ロッド付注文コード37306517品番CKG1A63-150YLZ-P4DWZ
参考基準価格(税別)¥39,110販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類D-P4DWZ+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする