曜日別特売
TSRR-50 六角棒レンチ(T型) TRUSCO 37307557

 

TSRR-50 六角棒レンチ(T型) TRUSCO 37307557
TSRR-50 六角棒レンチ(T型) TRUSCO 37307557
TSRR-50 六角棒レンチ(T型) TRUSCO 37307557

六角棒レンチ(T型)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
対辺寸法(mm)5.0
全長(mm)190
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
内容量1本注文コード37307557品番TSRR-50
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)5.0全幅(mm)105全長(mm)190質量(g)64トラスコ品番342-9598形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37307532
2022-12-13
用途: メンテナンス作業の時
その他業種

グリップ部も適度に幅があり握りやすく力も入れられる。
長さもあるので奥まった部分のネジも対応できて良い。
この価格で先が磁石になった製品ができると尚よいかな。

対象商品 : 37307532
2020-12-03
用途: 機械の清掃
株式会社リーフ製造業

清掃部品を取り外す時に使用していますが、握りが大きくて使いやすいです。力の伝わりもいいように感じます。

対象商品 : 37307523
2020-05-22
用途: 合鍵作製マシンにカッターを装着するとき

握りも手になじんで、力も入れやすく、スマートで使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37307566
2018-06-27
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

ちょっと奥まったところにあるボルトに使用。作業が楽になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 37307541
2018-06-28
用途: 6角イモネジの締め付け

グリップの大きさもちょうどよいです。6角部分がなめりやすいかと思いましたが、しっかりとしています。

1が参考にしています
対象商品 : 37307514
2018-04-07
用途: おもちゃのメンテナンス
製造業

先端が磁石になってないので、深い穴での止めに関しては、若干使いづらい。

1が参考にしています
対象商品 : 37307514
2018-02-10
用途: オートバイのメンテナンス時に使用

小さなサイズのイモネジの取り付け取り外し時に、力を入れて作業できるので、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37307532
2017-03-08
用途: 六角ボルトの脱着に使用
有限会社西日本PFE

自動車のルーバー(日よけ)が埋め込み六角ボルトなので、掃除、洗車の都度取り外す必要があり、L形の細っちいのでやると結構面倒なので、ためしに購入してみた。
グリップがしっかりしており最後の締めと最初の緩めに使用。
ただ、予想に反して、通常に回すところは、L形のほいうがやりやすかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする