六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 37308004 品番 TX100-10
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)10.0 首下長(mm)40 全長(mm)112 質量(kg/本)0.6 トラスコ品番328-9788 材質クロムバナジウム鋼(19mm以下)、クロムモリブデン鋼(21mm以上)●表面処理:黒染め(10mm以下)、カチオン電着塗装(12mm以上) 形状L型 質量(kg)10.5 硬度HRC48〜56 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする