TRUSCO
ジョイントケース(固定仕切タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕切数(個)
4
トラスコ品番
299-6294
注文コード
37309894
品番
TJC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
この商品は
仕切数・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小物をすっきり収納するのに便利なケースです。
トラスコ品番
299-6294
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
18
質量(g)
27.4
奥行(mm)
68
有効内寸(mm)
(1コマ)39×25×13
仕切数(個)
4
仕切り
あり
有効内寸法・奥行(mm)
25
有効内寸法・高さ(mm)
13