TRUSCO
ジョイントケース(固定仕切タイプ)
小物をすっきり収納するのに便利なケースです。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
有効内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37309885
TJC-2
299-6286
19
29.2
71
(1コマ)44×63×13
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
37309903
TJC-6
299-6308
14
21.6
62
(1コマ)22×23×10
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37309912
TJC-8
299-6316
13
20.1
64
(1コマ)15×23×10
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
20780856
TJC-7
497-4441
17
28
70
1コマ:26.4×26×15(コマ大)、18.5×26×15(コマ小)
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
37309894
TJC-4
299-6294
18
27.4
68
(1コマ)39×25×13
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
37309876
TJC-12
299-6324
17
23.9
64
50×59×14(コマ大)、25×19×14(コマ小)
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください