曜日別特売
CKG1A63-50YZ-XC88 CK Series(CKG1A63-50YZ) SMC 37310367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1A63-50YZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし注文コード37310367品番CKG1A63-50YZ-XC88
参考基準価格(税別)¥25,190販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)50クッション(-) アンクランプ側エアクッション付(ヘッド側標準)ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする