曜日別特売
CKG1A63-60 CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-60) SMC 37311137

※2-3-M10-1-C(L)KG-C(L)KP-X2095 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-60)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37311137品番CKG1A63-60
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)60タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする