TRUSCO
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1組(2個)
1個
1組(5個)
1本
トラスコ品番
327-2877
301-0406
301-0414
301-0422
301-0431
301-0449
301-0457
301-0465
301-0473
301-0481
301-0490
301-0368
301-0376
301-0384
301-0392
326-5641
327-2877
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37312992
品番
FTR65G5MHOSE
参考基準価格(税別)
¥44,740
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
品名
FTR-65G用5m高圧ホース
適合機種
FTR-65G
質量(g)
2320
トラスコ品番
327-2877
適合本体
エアールブリケーター FTR-65G
長さ(m)
5
危険物の類別
非危険物