曜日別特売
CKG1A63-75YLZ-M9B CK Series(CKG1A63-75YLZ) SMC 37313045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1A63-75YLZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B +スイッチ取付バンド付注文コード37313045品番CKG1A63-75YLZ-M9B
参考基準価格(税別)¥26,020販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類M9B +スイッチ取付バンド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする