曜日別特売
TMSS-245 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314252

 

TMSS-245 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314252
TMSS-245 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314252
TMSS-245 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314252
TMSS-245 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314252
TMSS-245 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314252

快適安全靴(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード37314252品番TMSS-245
参考基準価格(税別)¥12,120販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。
衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。
安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。

サイズ(cm)24.5足幅3Eブラック機能衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性仕様JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格トラスコ品番329-5079形状ローカット質量(g)780種類安全靴標準質量(g/片足)350JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする