TRUSCO
二眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
レンズ色
スモーク
イエロー
クリア
スモーク
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37314444
品番
TRS-980S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
長時間でも疲れない、軽量タイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
スモーク
仕様
収納ケース付、ANSI規格品(Z87.1)
トラスコ品番
299-7835
形状
二眼型
質量(g)
22
機能
軽量、UVカット
レンズ厚さ(mm)
2.1