曜日別特売
CX-2727 クリアクロスシート TRUSCO 37316221

CX-2727 クリアクロスシート TRUSCO 37316221
CX-2727 クリアクロスシート TRUSCO 37316221

クリアクロスシート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ハトメ数12
質量(kg)1.45
仕上り寸法(縦×横)(m)2.68×2.62
内容量1枚注文コード37316221品番CX-2727
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,080販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。
糸入りなので強度的に優れています。
軽くて丈夫、経済的。
焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。

用途
工事現場での防寒用シートとして。
霜除け、温室等園芸に。
ベランダの雨風除けの保護シートとして。
塗装・保管などの間仕切りカーテン。
自転車、機械のカバー。
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×2.7仕上り寸法(縦×横)(m)2.68×2.62シート厚さ(mm)0.5質量(kg)1.45材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウムホワイトハトメ数12ハトメピッチ(mm)900トラスコ品番336-3180形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦200、横150引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37316167
2020-11-11
用途: 機械の上にほこりが掛からないようにかぶせる
有限会社三恵ピーアールサービス業

思ったよりシート堅く、被せづらい。柔らかいカバーがあれば欲しい。

対象商品 : 08410595
2018-02-16
用途: 屋外展示の商品保護
卸売・小売業

透過率が高かったので購入しました。しっかり厚手で、破れる心配もなさそうです。追加で購入を検討していますが、本当はもう少し大きめが欲しいです。少し薄くてもいいので安価になればBESTです。

対象商品 : 37316167
2018-02-13
用途: 作業場の仕切り
農・林・水産業

早々の発送対応に感謝しております、作業時間の短縮につながり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする