曜日別特売
CKG1B40-50YA-P4DWSE CK Series(CKG1B40) SMC 37316922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1B40)CKG1B40-50YA-P4DWSE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ストロークなど220種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付
ストローク(mm)
50
注文コード
37316922
品番
CKG1B40-50YA-P4DWSE
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする