TPS25-60 ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO 37316955

TPS25-60 ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO 37316955
TPS25-60 ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO 37316955

ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)6
使用荷重(t)0.8(最大)
内容量1本注文コード37316955品番TPS25-60
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。

用途
メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。
自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。
全長(m)6トラスコ品番329-1065質量(kg)1.5種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)0.8(最大)アイ部幅(mm)30JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)0.8ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37316867
2014-08-08
用途: 脱輪車両引上等

柔軟性があり扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする