曜日別特売
TPS50-35 ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ TRUSCO 37317113

TPS50-35 ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ TRUSCO 37317113
TPS50-35 ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ TRUSCO 37317113

ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)3.5
内容量1本注文コード37317113品番TPS50-35
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
全長(m)3.5ベルト幅(mm)50種別両端アイ形トラスコ品番329-0824材質ポリエステル質量(kg)1.41使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする