曜日別特売
TRJ16-35 ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO 37317436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRJ16-35 ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO 37317436
TRJ16-35 ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO 37317436

ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大使用荷重(t)1.6
全長(m)3.5
ベルト幅(mm)47
内容量1本注文コード37317436品番TRJ16-35
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。

用途
庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
最大使用荷重(t)1.6全長(m)3.5ベルト幅(mm)47トラスコ品番383-0721種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形質量(kg)1.31(表面布)青質量(g)1310等級JIS B 8811規格品使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格JIS B 8811規格品ベルト厚(mm)6ベルト幅×厚さ(mm)47×6
注意
※記載の全長は2つ折りの長さ(折径)を指します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 植木の吊り上げ

品物がしっかりとしてて、軽くソフトで、非常に使いやすく良い買い物をしたと思います。

対象商品 : 37317481
2023-07-16
用途: 送電線工事 電線吊上げ作業
株式会社土方送電建設業・工事業

台付ワイヤーに比べて、柔らかく使いやすい。
軽量なので、使いやすく、2トンまで使えるので便利

対象商品 : 37317271
2023-06-20
用途: 玉掛時のふんどしとして
太陽工業株式会社製造業

玉掛時、チェーンブロックと鉄骨の間に使用しました。しっかりしていたので、安心して使用できました。

対象商品 : 37317481
2021-06-02
用途: 金型の運搬等
株式会社カミノ

素材自体が柔らかく、比較的厚みが薄い為フックに引っ掛けやすい

対象商品 : 37317603
2021-01-22
用途: クレーン作業
建設業・工事業

軽く、取り回しが楽でワイヤーと違い当たりが出ても傷がつかなくて良い。

対象商品 : 37317341
2020-02-29
用途: 吊作業
運輸・通信業

作業に使っています。4m・5mとか規定の以外の寸法もあれば、うれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37317296
2019-02-21
用途: 鉄管の引込み
ナカジマ建設建設業・工事業

とても重宝しています。
スリングが、柔らかく方絞りでも鉄管に食込み滑ることなく引っ張れる。

1が参考にしています
対象商品 : 37317296
2019-01-15
用途: 倒れた木を起こす時
西村りんご園農・林・水産業

倒れたりんごの木を起こす時に使用しましたが、木に傷を付けることなく起こすことが出来てとても良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする