TRUSCO
エコ運搬車用プレス製ハンドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37318206
品番
300HJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,160
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
スチール
表面処理:粉体塗装
タイプ
折りたたみ
寸法(幅W×高さH)(mm)
550×635
適合機種
301SD
質量(kg)
5
トラスコ品番
303-3660
材質
プレス
パイプ径(Φmm)
28.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。