100WHJ エコ運搬車用プレス製ハンドル TRUSCO 37318251

エコ運搬車用プレス製ハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37318251品番100WHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,280
材質/仕上
スチール
表面処理:粉体塗装
タイプ折りたたみ寸法(幅W×高さH)(mm)435×780適合機種WD150D質量(kg)2トラスコ品番303-3678材質プレスパイプ径(Φmm)28.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37318206
2021-02-05
用途: 台車のハンドル交換
農・林・水産業

ハンドルの根本が錆びて固定できなくなった台車を復活刺せることができました。メーカーが違ったため多少ネジ穴のピッチが違いましたが、何とか交換することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする