曜日別特売
300HKEN ハイグレード台車用取替ハンドル TRUSCO 37318407

ハイグレード台車用取替ハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台適合機種302EBN、303EBN、T302SUN、T302SGN、315EBN注文コード37318407品番300HKEN
参考基準価格(税別)¥7,670販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
トラスコ品番336-4224質量(kg)2.4タイプ固定寸法(幅W×高さH)(mm)600×676適合機種302EBN、303EBN、T302SUN、T302SGN、315EBNパイプ径(Φmm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37318391
2020-02-24
用途: 台車自作
エステー株式会社製造業

台車を自作するのにキャスターと一緒に購入しました。
軽くて大変使いやすいやすく満足してます。

対象商品 : 37318391
2016-10-30
用途: 運搬用備品制作用

机の下に置く台車を制作する必要があり購入しました。机の下の高さでこの部材をカットして、どこにも売っていないオリジナルの台車が出来ました。多用途に使えるパーツとして、この様にハンドルだけが単体で購入できるモノタロウさんの品揃えにいつも感謝しています。

対象商品 : 37318425
2014-10-29
用途: MonotaROのアルミ台車の持ち手が壊れたので交換

MonotaROのアルミ台車のハンドルの根元部分が壊れたので、交換しました。
 おかげさまで新品同様かそれ以上になりました。これでもう少し価格が安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする