MP-600S 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO 37318757

 

MP-600S 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO 37318757
MP-600S 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO 37318757
MP-600S 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO 37318757
MP-600S 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO 37318757

樹脂製平台車ルートバン ストッパー付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)2.83
内容量1台注文コード37318757品番MP-600S
参考基準価格(税別)¥8,520販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

荷台寸法(mm)600×400床面高さ(mm)112質量(kg)2.83グリーン仕様完成品トラスコ品番300-9394車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100ブレーキ種類ストッパー特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37318757
2018-11-20
用途: 保管用の日本瓦12枚を入れたワイドストッカー深型の移動用
その他業種

倉庫内で、瓦を入れた重いワイドストッカー深型を乗せています。ストッパー付の為、安定と安全を確保できています。

1が参考にしています
対象商品 : 37318741
2014-11-13
用途: 資材、包材などの置き場

以前にも同様の製品の使用実績はある。
現在のところ特に改善点はないが、耐久性の有ることを今後期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする