TRUSCO
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
900
300
450
600
900
荷台寸法(奥行)(mm)
900
450
600
900
床面高さ(mm)
118
109
118
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37318872
品番
PCG-9090
参考基準価格(税別)
¥34,260
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
荷台寸法(mm)
900×900
床面高さ(mm)
118
質量(kg)
16
仕様
組立式
トラスコ品番
511-6759
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
TYSG-75N(自在ナイロン)
均等荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
900
板厚(mm)
27
組立時間
1人20分
取付ピッチ(mm)
55×42
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
900
騒音対策
あり
材質(荷台)
木製合板
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません