曜日別特売
TALD-50 コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 37318897

TALD-50 コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 37318897
TALD-50 コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO 37318897

コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効寸法(幅)(mm)370
内容量1台注文コード37318897品番TALD-50
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。

用途
組み立て部品などの移動に最適です。
コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
材質
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロン
コーナー:ポリプロピレン(PP)
連結バー:アルミ
均等荷重(kg)150有効寸法(幅)(mm)370有効寸法(奥行)(mm)534適合コンテナ50Lの折りたたみコンテナに対応トラスコ品番329-0077仕様完成品質量(kg)2.5キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75特性軽量
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37318897
2023-07-27
用途: 折りたたみコンテナボックスの運搬

折りたたみコンテナボックスを2~4段積み上げて運搬する場合に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 37318897
2021-06-01
用途: 手持ちのコンテナーの倉庫内保管と移動
サービス業

手持ちのオリコン(標準サイズ・53x37cm LxD)がピッタリはまり、キャスター、フレームともにしっかりしてた作りで耐久性の点でも安心感があります。キャスターもスムーズに動きます。

2が参考にしています
対象商品 : 37318906
2021-03-08
用途: 荷物の運搬作業時
製造業

アルミカート自体は軽く、重い物を載せてもキャスターの動きも軽く調子良いです。

対象商品 : 37318897
2020-08-27
用途: 保管庫でのコンテナ積み上げ移動できる保管用

軽さ、丈夫さ共に二重丸です。いっぱいに詰まったコンテナ4段積み上げてもびくともせずスイスイと移動できます。使用している薄型折りたたみコンテナはTRUSCOのTR-C50Bです。

2が参考にしています
対象商品 : 37318897
2019-05-15
用途: 折り畳みコンテナ50Lの車からの出し入れ
一級建築士事務所ドミノ・ツーサービス業

手押しの台車を使ってましたが、コンテナ台車に換えて収納時のスペースが
コンパクトで邪魔にならなくなった。
改善点は特になく、もう少し安ければ早く買っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする