曜日別特売
FCD-4040SUS 伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ) TRUSCO 37319046

FCD-4040SUS 伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ) TRUSCO 37319046
FCD-4040SUS 伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ) TRUSCO 37319046

伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
有効寸法(幅)(mm)400~500
有効寸法(奥行)(mm)400~500
幅(mm)395~495
内容量1台注文コード37319046品番FCD-4040SUS
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。

有効寸法(幅)(mm)400~500有効寸法(奥行)(mm)400~500トラスコ品番344-8916質量(kg)4.6仕様組立式材質ステンレス長さ(mm)395~495幅(mm)395~495材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300床面高さ(mm)156キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37319064
2015-05-27
用途: コンテナーの整理

以前も購入して二度目の再購入です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする