曜日別特売
MES-S1190 メッシュラック用バックネット TRUSCO 37321715

メッシュラック用バックネット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚適合メッシュラック間口900用・間口1800用(2枚使用)注文コード37321715品番MES-S1190
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途背面のこぼれ止め用。付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用)適合メッシュラック間口900用・間口1800用(2枚使用)トラスコ品番256-6451材質スチール幅(mm)837質量(kg)2.6高さ(mm)1100表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
注意
※間口、高さ寸法は呼び寸法です。※木製棚板には取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37321681
2017-08-14
用途: 水槽照明をつるすためのネットとして使用
不動産業

本来の用途ではありませんが、アンカーボルトで天井に4点で固定して、これに観賞魚用照明をつるします。電源スィッチはこのネットの上にのせて使用しています。ネット近くにコンセントを増設したので、水槽照明用として役に立っています。
100円均一ネットよりも、丈夫でしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 37321706
2018-04-28
用途: 両側にツッパリ棒を付けて窓枠に付けた
サービス業

他の商品より軽いので良いと思い購入しました。お値段がもう少し安ければありがたいのですが。

対象商品 : 37321724
2017-07-01
用途: 看板の取り付け
個人のお客様

物は線径も太く作りはしっかりしています。その分重さは有りますが
丈夫に出来ていると思います。100円ショップの製品とは違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする