TRUSCO
ライトビンラック用ライトビントレー(樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
緑
材質
ABS樹脂
注文コード
37324016
品番
K-20
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
507-0015
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
上部内寸(mm)
191×146×63
質量(kg)
0.24
色
緑
高さ(mm)
67
奥行(mm)
167
容量(L)
5
間口(mm)
197
仕切板
あり
梱包数
20個