TRUSCO
ライトビンラック用ライトビントレー(樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
透明
材質
AS樹脂(フタ付)
注文コード
37324131
品番
A-P
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
506-9971
材質
AS樹脂(フタ付)
質量(g)
340
上部内寸(mm)
191×146×63
質量(kg)
0.34
色
透明
高さ(mm)
71
奥行(mm)
169
間口(mm)
197
仕切板
あり
梱包数
20個