TSM-2020 ステンレス  洗浄カゴ(丸型) TRUSCO 37324682

ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37324682品番TSM-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,380

さびにくく、耐久性もあります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途パーツ等の加工時の洗浄作業に。タイプ丸型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×192×196金網線径(mm)0.8質量(kg)0.37トラスコ品番352-4761材質ステンレス(SUS304)形状丸型直径(Φmm)200高さ(mm)200質量(g)370ピッチ(mm)5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200金網ピッチ(mm)5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37324682TSM-202057253647TSM-2020NTSM-2020 ステンレス洗浄カゴ TRUSCO 57253647ステンレス洗浄カゴTRUSCO1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37324682
2017-07-24
用途: 水中ポンプ使用時
建設業・工事業

水中ポンプ使用時 吸い込み口を塞ぐゴミ等を除去する為に使用しま。

対象商品 : 37324691
2015-03-12
用途: 鋳物製品の洗浄用

重量物の鋳物製を入れて洗浄している。もう少し安価を希望します。

対象商品 : 37324691
2014-03-19
用途: 洗浄

使用後二日で溶接部がとれて、しばらくして使用不可に、
以前同じ商品を購入したが半年で壊れた
使い方はペール缶に洗浄液を入れてただかごを揺するだけなのだが
洗浄品は1kgもない小物数点
強度不足の問題か溶接不良
これはお勧めできない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする