曜日別特売
TEP-27 エコペダルペール TRUSCO 37325915

TEP-27 エコペダルペール TRUSCO 37325915
TEP-27 エコペダルペール TRUSCO 37325915

エコペダルペール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37325915品番TEP-27
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フタの開閉が足で操作できるペダル式です。
両サイドの荷掛けフックに買い物袋が掛けられます。
分別シールとポリ袋止め付です。

容量(L)27.5トラスコ品番255-0971材質ポリプロピレン(PP)形状角型グレー質量(g)1510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×565フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする