曜日別特売
TCGW110204S01020F 7015 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 37330431

TCGW110204S01020F 7015 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 37330431
TCGW110204S01020F 7015 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 37330431

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)0.3969トラスコ品番602-9388注文コード37330431品番TCGW110204S01020F 7015
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)1.8トラスコ品番602-9388被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.3969母材CBN材種7015内接円径(mm)6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする