曜日別特売
CKG1B63TN-200YAZ-X1515 CK Series(CKG1B63TN) SMC 37331342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1B63TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし注文コード37331342品番CKG1B63TN-200YAZ-X1515
参考基準価格(税別)¥21,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする