曜日別特売
SNGA090308S01030A 7025 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック 37337054

SNGA090308S01030A 7025 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック 37337054
SNGA090308S01030A 7025 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック 37337054

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)切刃長さ(mm)2.2材種7025注文コード37337054品番SNGA090308S01030A 7025
参考基準価格(税別)¥129,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途仕上げチップ厚さ(mm)3.175材種7025トラスコ品番339-4018被削材H切刃長さ(mm)2.2勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材CBN内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする