CKGA40-50Y-P3DWL-X2095 CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA40) SMC 37337116

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類P3DWL+オートスイッチ取付レール付注文コード37337116品番CKGA40-50Y-P3DWL-X2095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類P3DWL+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする