サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
被削材
H
注文コード
37337894
品番
TNGA160404S01030A 7025
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
3
トラスコ品番
339-4727
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
CBN
材種
7025
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。