曜日別特売
CKP1A40-50Y-P79WSES CK Series(CKP1A40) SMC 37342253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKP1A40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
ストローク(mm)
50
注文コード
37342253
品番
CKP1A40-50Y-P79WSES
参考基準価格(税別)¥28,270販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする