曜日別特売
CKP1A40-150I-P74L CK Series(CKP1A40) SMC 37342445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKP1A40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P74L+スイッチ取付ロッド付
ストローク(mm)
150
注文コード
37342445
品番
CKP1A40-150I-P74L
参考基準価格(税別)¥31,410販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P74L+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする