曜日別特売
266RG-22WH01A050M 1020 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° サンドビック 37343607

266RG-22WH01A050M 1020 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° サンドビック 37343607
266RG-22WH01A050M 1020 CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° サンドビック 37343607

CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55°

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1箱(10個)材質1020トラスコ品番359-5757注文コード37343607品番266RG-22WH01A050M 1020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
用途ねじタイプ:Externalトラスコ品番359-5757材質1020勝手コーティングTIN母材超硬ねじ部WH55内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60661587
2015-09-11
用途: 旋盤

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする