※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CK Series(CKP1A63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ストローク
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
D-P74Z+スイッチ取付ロッド付
ストローク(mm)
150
注文コード
37347738
品番
CKP1A63-150I-P74Z
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P74Z+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード