曜日別特売
CKP1A63TN-150YZ-P79WSE CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1A63TN) SMC 37348325

※2-3-M10-1-C(L)KG-C(L)KP-X2095 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1A63TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード37348325品番CKP1A63TN-150YZ-P79WSE
参考基準価格(税別)¥48,350販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ種類D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする