CKPA100-200-P CK Series(CKPA100) SMC 37352832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKPA100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付注文コード37352832品番CKPA100-200-P
参考基準価格(税別)¥88,880販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする