曜日別特売
CKPA80-150Y-P79WSES CK Series(CKPA80) SMC 37353304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKPA80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)注文コード37353304品番CKPA80-150Y-P79WSES
参考基準価格(税別)¥81,790販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする