※2-3-M11-1-CKQG-X2370-CKQP-X2371 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQGA40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
注文コード
37355517
品番
CKQGA40-40-X2370
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
取付面位置
(A) ポート同一面(上部から見て)
ロッド先端穴径
(-) o8
CADデータダウンロード