曜日別特売
VBGT 16 04 08-UM 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37356191

VBGT 16 04 08-UM 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37356191
VBGT 16 04 08-UM 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 37356191

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1115チップブレーカーUM(中荒旋削)トラスコ品番358-4747注文コード37356191品番VBGT 16 04 08-UM 1115
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途中切削チップ形状V(ひし形35°)チップ逃げ角(°)B公差Gチップ溝・穴記号Tチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーUM(中荒旋削)材種1115トラスコ品番358-4747被削材MS切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする