CKQGB40-25A-X2370 CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQGB40) SMC 37358624

※2-3-M11-1-CKQG-X2370-CKQP-X2371 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQGB40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形注文コード37358624品番CKQGB40-25A-X2370
参考基準価格(税別)¥30,090販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)25磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形取付面位置(B) ポートから90°(上部から見て)ロッド先端穴径(A) o10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする