※2-3-M11-1-CKQG-X2370-CKQP-X2371 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQGB40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
P3DWAL
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
注文コード
37358658
品番
CKQGB40-25A-P3DWAL-X2370
参考基準価格(税別)
¥42,960
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
オートスイッチ種類
P3DWAL
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(B) ポートから90°(上部から見て)
ロッド先端穴径
(A) o10
CADデータダウンロード