曜日別特売
CKQGC32-119RAL-X2081 CK Series(CKQGC32) SMC 37358992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKQGC32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)12.5(ワークなし)注文コード37358992品番CKQGC32-119RAL-X2081
参考基準価格(税別)¥70,840販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形ストローク(mm)12.5(ワークなし)クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ (30mm)取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする