CNMG 12 04 04-LC 1515 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 37363426

CNMG 12 04 04-LC 1515 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 37363426
CNMG 12 04 04-LC 1515 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 37363426

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969注文コード37363426品番CNMG 12 04 04-LC 1515
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)12.4959トラスコ品番359-2162公差M被削材P勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状C(ひし形80°)チップサイズ12材種1515チップブレーカーLC(仕上げ)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)04チップ溝・穴記号G内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする