イスカル
チップ WNMG-WG
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
材質
IC9150
IC9150
IC9250
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37365097
品番
WNMG080412-WG IC9150
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
339-0381
材質
IC9150
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。