曜日別特売
HM90ADKW1505PDR IC928 チップ HM90 イスカル 37365106

チップ HM90

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
厚さ(mm)5.85
切刃長さ(mm)12
内容量1箱(10個)注文コード37365106品番HM90ADKW1505PDR IC928
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。
チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。
ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。

材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)トラスコ品番338-6678厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15仕様イスカルAヘリ2000/チップCOAT形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする