曜日別特売
SDMT 1205PDR-HQ-M IC910 チップ SDMT イスカル 37365167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SDMT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
材質IC910
厚さ(mm)5.1
内容量1箱(10個)注文コード37365167品番SDMT 1205PDR-HQ-M IC910
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。

用途フライス加工用チップ材質IC910トラスコ品番276-9867厚さ(mm)5.1形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする