曜日別特売
ADKT 1505PDR HM90 IC928 ヘリミルチップ ADKT イスカル 37365212

ヘリミルチップ ADKT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
材質IC928
内容量1箱(10個)注文コード37365212品番ADKT 1505PDR HM90 IC928
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質IC928トラスコ品番338-4195形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする